Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif d'étanchéité EURASOL Ultra
Adhésif universel, extrêmement adhérent. Pour l’étanchéité à l’air et au vent des membranes en intérieur et en extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Adhésif transparent
- Permet le contrôle visuel de l’étanchéité et les problèmes de bullages
Adhésif universel, structuré
- Application en intérieur et extérieur (polyvalent)
- Limite les sources d’erreurs et les stocks
Grille de renfort en polyéthylène
- Excellente résistance longitudinale et transversale
- Ne se plie pas sur lui même
Adhérence exceptionnelle sur de nombreux supports réguliers ou à aspérités réduites
- Testé pour sa compatibilité avec les écrans sous toiture, pares pluie, et freins/pares vapeur Würth (selon le cahier 3710 du CSTB)
- Tests de résistance au pelage (selon norme EN 12316-2)
- Tests de résistance au cisaillement (selon norme EN 12317-2)
- Ces tests sont disponibles sur demande auprès du service technique
Excellente résistance aux UV
- Garantie de 6 mois à une exposition aux intempéries (hors conditions climatiques extrêmes de pluie, de température et de vent)
- Testé pour sa résistance au vieillissement
- Excellente tenue dans le temps
- Garantie du maintien des performances sur une période de 10 ans après la pose dans le cadre de raccordements de membranes
Sans solvants
- Respecte l’environnement, le poseur et l’utilisateur final
- Graduation tous les 10 cm facilitant la pose et la découpe
- Fabriqué en France
Certifié CTB par le FCBA
Produit testé selon le cahier 3710 du CSTB (approuvé par le GS20)
Produit indispensable pour la charpente, la couverture, la construction bois, le plaquiste
Pour le collage durable des recouvrements et abouts de lés de membranes (écran sous-toiture, pare pluie, frein et pare-vapeur), la réparation de petit dommages, le jointoiement de panneaux d’OSB et la réalisation de raccords aux points singuliers. Répond à la problématique de l’étanchéité à l’air pour la construction de bâtiments BBC ou passifs
La surface de contact doit être sèche, dégraissée et dépoussiérée. Faire particulièrement attention à la condensation résiduelle sur les membranes. Veiller à bien appuyer/ maroufler l’adhésif lors de l’application afin d’assurer le meilleur collage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!