Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif d'étanchéité EURASOL
Ruban d'étanchéité adhésif avec force d'adhérence très élevée et polyvalente pour un collage coupe-vent et étanche à l'air des membranes non respirantes, des pare-vapeur et des freins-vapeur et pour le collage de joints bout à bout étanches à l'air des panneaux OSB.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résistance au vieillissement éprouvée
- Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations
- Protège de l'humidité et de la formation de moisissure dans l'isolant
- Excellente adhérence initiale et finale
- Application rapide, facile et sûre
- Le matériau de support flexible s'adapte facilement aux ouvertures
- Sans solvant
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
- Résistance au vieillissement thermique et à l'humidité certifiée par l'Université de Kassel
- Preuve d'étanchéité à l'air par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055/DIN EN 42 et DIN V 4108-7/prEN 12114
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions / Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau des zones collées.
- Résistance au vieillissement thermique et à l'humidité certifiée par l'Université de Kassel
- Preuve d'étanchéité à l'air par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055/DIN EN 42 et DIN V 4108-7/prEN 12114
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions / Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur (résistance aux UV : 3 mois)
- Collage permanent des films de protection de toiture, des pare-vapeur et des freins-vapeur
- Collage des sections de chevauchement de ces films, des raccords et des ouvertures, par exemple sur le bois (≤ 20 % d'humidité du bois), le métal, le plastique dur
- Collage de joints étanche pour panneaux OSB
La solution EURASOL est idéale pour coller les freins-vapeur Wütop, les pare-vapeur Wütop et les films de protection de toiture Wütop à base de PP ; elle a été testée sur ces films. C'est pour cette raison que nous recommandons d'utiliser ces films Wütop pour optimiser les résultats avec le système d'étanchéité Würth.
Fixer le ruban EURASOL sur le raccord de chevauchement en retirant seulement quelques centimètres du papier de masquage. Lorsque le papier de masquage est retiré, le ruban adhésif est collé par pression sur toute la longueur du raccord de chevauchement. Exercer une pression de contact suffisante. Après le collage, couper le ruban adhésif avec un couteau. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!