Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif de marquage au sol pour utilisation intensive
Ruban adhésif très épais pour une adhérence simple et rapide, pour le marquage des couloirs, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bordures.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Autocollant
- Extrêmement durable
- Résistance maximale à la déchirure
- Bonne résistance à l'abrasion
- Avec papier en silicone
- Facile à utiliser
- Conforme aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Il est possible de rouler sur la bande avec des transpalettes et des chariots actionnés manuellement
- Cependant, le ruban ne doit pas être soumis à une charge supplémentaire due à des véhicules lourds, des torsions ou des retournements ou le glissement de lorsque des palettes sont poussées dessus
La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
Pour une adhérence simple et rapide et le marquage des couloirs, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bords
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!