Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban adhésif de marquage au sol
Ruban adhésif de marquage au sol - 1
Ruban adhésif de marquage au sol - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif de marquage au sol

Adhérence simple et rapide pour le marquage des couloirs, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bordures. Rapide et facile à appliquer, il ne laisse pratiquement aucun résidu lorsqu'il est retiré.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Autocollant

  • Bonne adhérence

  • Résistance maximale à la déchirure

  • Bonne résistance à l'abrasion

  • Facile à utiliser

  • Conforme aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010

  • Il est possible de rouler sur la bande avec des transpalettes et des chariots actionnés manuellement

  • Cependant, le ruban ne doit pas être soumis à une charge supplémentaire due à des véhicules lourds, des torsions ou des retournements lorsque des palettes sont poussées dessus
Indication

La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.

Article ni repris, ni échangé.