La gamme de rubans de masquage et protection pour les professionnels
À adopter pour profiter de finitions nettes et garanties sans bavures inesthétiques, les rubans adhésifs de masquage se déclinent en une grande variété de références et se différencient notamment par la nature de leur base adhésive. Aux côtés des professionnels depuis plusieurs décennies, Würth propose des solutions adaptées aux exigences de chacun et permettant de réaliser des masquages et des opérations de protection efficaces et faciles à mettre en place.
Ruban de masquage : offrez de la précision à vos finitions !
Afin de répondre aux exigences des professionnels, Würth garantit des rubans de masquage efficaces et polyvalents. Très résistants, les produits sont adaptés à un usage spécifique et montreront toutes leurs performances dans le cadre :
- des travaux de masquage dans le secteur automobile,
- du travail des métaux,
- des travaux de peinture à l’intérieur.
Grâce à l’excellence de leur fabrication, ils garantissent des opérations de masquage plus simples à réaliser. Synonymes d’un collage plus précis et donc, plus fiable, à l’intérieur comme à l’extérieur, ils résistent parfaitement à l’humidité et se retirent facilement, sans laisser de résidus sur les supports.
Découvrez également nos gammes de rubans isolants, universels et dédiés à l'étanchéité.
Sélectionnez votre ruban de masquage Würth
Adaptés aux chantiers et aux applications industrielles, les rubans de masquage Würth se déclinent en :
- différentes bases adhésives : acrylate, acrylique, caoutchouc naturel modifié, caoutchouc naturel,
- en différentes largeurs : de 19 à 100 mm,
- en différentes longueurs: entre 10 et 50 m,
- en différentes épaisseurs : entre 0,15 et 0,135 mm,
- mais également en des couleurs variées : blanc, blanc crème, blanc naturel, bleu, beige…
Pour choisir votre référence Würth, vous pourrez également prendre garde à deux paramètres capitaux. Le premier est la résistance thermique de votre ruban de masquage. Cette dernière peut être comprise entre 80 et 150 °C et est importante à connaître si vous prévoyez un temps de séchage au four ou en étuve. L’allongement à la rupture est également un paramètre important si vous recherchez un modèle très résistant pour vos travaux. Chez Würth, elle peut être de 4, 8 ou 9 %.