Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Permet la fixation par collage au lieu du soudage, du perçage et du rivetage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Ruban adhésif double face extrêmement adhésif pour utilisation à l'intérieur et en extérieur
Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable
Raccords invisibles possibles
2 en 1 : raccordement et étanchéité en une seule étape
Très bonne résistance à l'humidité
Convient à une utilisation à l'extérieur ou dans des zones humides
Utilisation déconseillée sur les matériaux à faible adhérence comme le PE ou le PP et sur les surfaces difficiles à coller, p. ex. PA, caoutchouc, silicone, PVC souple, EPDM ou aluminium laqué époxy. L'adhérence peut être moins bonne sur les surfaces peintes. Le primaire silane (réf. 5991526633) est requis sur des supports en verre et des carreaux. La force d'adhérence finale est atteinte après environ 72 heures à température ambiante.
Prendre connaissance des règles de construction applicables, qui peuvent varier d'une région à l'autre, avant d'utiliser les solutions adhésives présentées ; respecter ces règles lors de la conception et de l'exécution de l'application. Il est recommandé de toujours utiliser une protection de sécurité pour les applications de collage exécutées à plus de 1,80 m de hauteur
Pour le collage d'un très large éventail de matériaux, comme le verre, l'acier non traité (nu), l'aluminium non traité (nu), le bois non traité, le béton, l'ABS, le PVC dur et le PMMA
Automobile/fret :
Capteurs, collage de panneaux protecteurs en tous genres, par exemple réflecteurs, glaces de rétroviseur, moulages décoratifs, garnitures de pavillons, pare-chocs, etc.
Métal/technologie domestique :
Collage des goulottes de câblage, panneaux de montage, éléments en verre, poignées de préhension, garnitures en métal et socles pour les portes, élévateurs et pièces en plastique pour néons publicitaires, éclairage sur dôme*, vérandas, etc.
*Respecter les différentes plages de dilatation thermique des matériaux.
Plomberie :
Miroirs, supports, éléments décoratifs, systèmes de distribution, etc.
Bois/construction :
Profils en métal pour la construction de façades, pièces en verre et en plastique pour éclairage sur dôme et vérandas, barres de fenêtres et de portes, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!