Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban adhésif de signalisation
Ruban adhésif de signalisation - 1
Ruban adhésif de signalisation - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif de signalisation

La solution idéale pour une large gamme d'applications, telles que les bords de toutes sortes, les zones de travail, les plateformes élévatrices pour véhicules, les marches et la mise en lots. Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

  • Autocollant

  • Bonnes propriétés adhésives

  • Résistance à la déchirure élevée

  • Bonne résistance à l'abrasion

  • Facile à utiliser

  • Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010

  • Le ruban résiste au roulage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La rotation du ruban doit être évitée.
Indication
  • Ruban jaune/noir pour les points de danger et les obstacles permanents

  • Ruban rouge et blanc pour les points de danger et les obstacles temporaires ou mobiles

  • La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
Article ni repris, ni échangé.