Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif de montage Moquette
Ruban hautement adhésif avec support en tissu
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellente force d'adhérence
Excellente adhérence, même sur des supports rugueux.
Convient également aux situations de collage difficiles, par ex. PVC, chiffon et moquette rugueuse, métal sur bois, métal sur métal, ciment sur bois.
Retrait manuel possible
Application simple et rapide du ruban adhésif.
Support en tissu
Le ruban s'adapte très bien à la surface, même si elle est irrégulière.
En vous fournissant ces informations, nous souhaitons vous proposer les meilleurs conseils sur la base de notre expérience et des tests que nous réalisons. Toutefois, en raison du grand nombre d'applications et des conditions de stockage et de manipulation qui échappent à notre influence, nous n'assumons aucune responsabilité quant aux résultats de l'application dans les cas individuels. Ceci s'applique également à l'utilisation des services techniques et commerciaux non obligatoires que nous fournissons à nos clients. Nous recommandons de toujours procéder à un essai au préalable. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- Pose de moquettes
- Collage sur les escaliers
- Fixation et collage de divers matériaux dans le secteur de la construction, de la fabrication de meubles et dans l'industrie textile
Les surfaces à encoller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone.
Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression adéquate du ruban adhésif sur le
matériau à coller.
Pour les surfaces délicates et les supports poreux (p. ex. bois, pierre), effectuer des essais préliminaires.
Si des plastiques contenant des additifs de démoulage sont à coller, ces derniers peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle.
Les rubans de montage ne résistent aux UV que dans certains cas et doivent par conséquent être protégés de la lumière directe du soleil.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!