Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban adhésif en papier crêpe
Ruban adhésif en papier crêpe - 1
Ruban adhésif en papier crêpe - 2
Ruban adhésif en papier crêpe - 3
Ruban adhésif en papier crêpe - 4
Ruban adhésif en papier crêpe - 5
Ruban adhésif en papier crêpe - 6
Ruban adhésif en papier crêpe - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif en papier crêpe

Ruban de masquage en crêpe étanche pour les travaux de peinture professionnels impliquant tous les systèmes de vernis et de peinture aqueux et à base de solvant disponibles dans le commerce

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Bords de peinture nets et propres, sans coulures



Résistant à la chaleur jusqu'à 90 °C (30 minutes), idéal pour les tâches de peinture nécessitant un séchage au four



Résistant à l'humidité et aux solvants


  • Adapté aux travaux de peinture réalisés avec des vernis et systèmes de peinture à base aqueuse disponibles dans le commerce et qui contiennent des solvants

  • Résistance élevée à l'humidité et à l'eau

  • Convient également au ponçage humide


Excellente adhérence sur les surfaces lisses et rugueuses


  • Excellente adhérence au caoutchouc, au métal et aux matériaux supports peints

  • Le ruban peut être décollé immédiatement après le travail de peinture, sans laisser de résidus


Il peut être facilement et rapidement retiré à la main



Sans silicone

Indication
  • Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché.

  • Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.
Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai systématique au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !