Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban de masquage adhésif pour la construction

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de masquage adhésif pour la construction

Ruban de masquage adhésif pour travaux de peinture, de vernissage et de plâtrage pour une large gamme d'applications dans la construction

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Excellente adhérence : l'adhésif de haute qualité garantit une prise en main sûre sur une large gamme de surfaces

  • Coupe facile : coupe précise et propre sans déchirures ni formation de bandelettes pour une application facile et efficace

  • Compatible avec une large gamme de peintures, assurant une application uniforme et sans bavure qui permet de gagner du temps et de l'argent pendant le processus de peinture

  • Résistant à l'humidité : conçu pour résister à l'humidité et à l'eau, assurant des performances fiables même dans des conditions environnementales défavorables

  • Retrait facile : aucun résidu de colle ou dommage laissé sur les surfaces lors du retrait, permettant un retrait rapide et sans accroc

  • Résistance aux températures élevées jusqu'à 60 °C pendant 90 minutes et 80 °C pendant 30 minutes

Ruban de masquage PREMIUM parfaitement adapté pour la carrosserie