Ruban isolant/ruban électrique : l’indispensable des travaux électriques
Accessoire indispensable à tous travaux d’installation ou de réparation électrique, le ruban isolant électrique se doit d’être fiable et solide afin d’accompagner les électriciens professionnels dans tous types d’environnements. Déclinées en différentes versions et notamment, différentes dimensions et couleurs, les références Würth se démarquent par une robustesse à toute épreuve.
Applications et fonctions des rubans électriques Würth
Les propriétés isolantes des rubans électriques en font des incontournables dans des domaines parfois très différents comme ceux de :
- l’industrie,
- l’automobile,
- ou encore le bâtiment.
Il est possible de les utiliser pour protéger des éléments fragiles et/ou conducteurs, pour maintenir des câbles électriques entre eux, pour protéger ces derniers de hautes températures ou tout simplement pour identifier les fils grâce à leurs couleurs variées. Adaptés à un usage intérieur ou extérieur, ils offrent une protection sûre et peuvent accompagner les professionnels dans différentes applications.
Choisir votre ruban isolant
Faciles à utiliser, les rubans isolants proposés sur le catalogue Würth peuvent répondre à différentes exigences. Pour les choisir, outre la question de leurs dimensions et de leurs couleurs, trois caractéristiques principales doivent être observées :
L’adhésif utilisé
Il existe différents types d’adhésifs pour un ruban isolant électrique. Les professionnels pourront adopter des rubans en tissu de verre, réputés pour leur grande résistance ou en Kapton polyimide, appréciés pour leur grande finesse. Chez Würth, nous faisons le choix de vous proposer des rubans adhésifs en PVC. Très couramment utilisés, ces derniers sont les plus pratiques et les plus polyvalents. Se déclinant en différentes couleurs, ce type de ruban isolant conviendra tout particulièrement au travail de marquage des câbles.
La tenue en température
Cette résistance à la température est capitale car c’est de cette dernière que dépendra le bon vieillissement ou non du ruban isolant et donc, de l’installation électrique effectuée. Différentes classes de température ont été normalisées pour aider les professionnels dans leurs choix. Parmi les références Würth, vous trouverez des rubans à la résistance thermique comprise entre 0 et 90 °C : vous serez alors certain que le ruban isolant de votre choix résistera aux températures qu’il sera amené à subir .
La question de la force diélectrique
Elle aussi capitale, la force diélectrique d’un ruban isolant électrique correspond à sa capacité à résister aux champs électriques tout en maintenant ses performances isolantes. Vous trouverez dans cette sélection des modèles dont la rigidité diélectrique peut aller jusqu'à 9 kVA.