Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande toilée thermodurcissable
Bande toilée thermodurcissable - 1
Bande toilée thermodurcissable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande toilée thermodurcissable

Excellente tenue en extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Pour l'étanchéité et le raccordement de matériaux de construction

  • Durcissement de l'adhésif pour une meilleure résistance aux intempéries

  • Température d'application de + 5° C à 45° C

  • Tenue en température de - 50° C à + 110° C

  • Stockage de + 10° C à + 25° C

  • Excellente résistance à l'extérieur et en immersion