Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande toilée thermodurcissable
Bande toilée thermodurcissable - 1
Bande toilée thermodurcissable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande toilée thermodurcissable

Excellente tenue en extérieur
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
  • Pour l'étanchéité et le raccordement de matériaux de construction

  • Durcissement de l'adhésif pour une meilleure résistance aux intempéries

  • Température d'application de + 5° C à 45° C

  • Tenue en température de - 50° C à + 110° C

  • Stockage de + 10° C à + 25° C

  • Excellente résistance à l'extérieur et en immersion