Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban au bitume
Ruban d'étanchéité autocollant pelliculé à base de bitume
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
Excellentes propriétés adhésives
Peut être utilisé sur la plupart des surfaces absorbantes et non absorbantes utilisées dans le secteur de la construction, p. ex. asphalte, maçonnerie, béton, fibrociment, céramique, métal, verre, etc.
Bonne résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau
Le ruban au bitume peut également être utilisé pour des applications extérieures ; il résiste à la pluie et aux autres conditions météorologiques (ne peut pas être utilisé sous l'eau).
Le composé de bitume est protégé par un film en PE siliconé
Le composé de bitume est protégé de la poussière et des saletés jusqu'au moment du traitement. Evite ainsi toute dégradation du pouvoir adhésif.
Compatible avec le Plexiglas et le Macrolon
Le ruban au bitume peut être utilisé dans la construction de vérandas et de serres sans risque de voir apparaître des fissures de contrainte.
Le ruban au bitume n'est pas adapté aux surfaces sur lesquelles les gens marchent ou roulent !
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour sceller les plafonniers, cadres de fenêtre, serres, vérandas, autres composants en verre ou en plastique, et passages de roue dans le domaine de la construction de caravanes.
Pour réparer les gouttières, tuyaux d'évacuation et autres pièces métalliques.
Pour l'étanchéification des raccords de mur, sol et toit.
Les surfaces doivent être sèches, stables et exemptes de graisse et de poussière, et ne doivent pas être gelées.
La température de la surface ne doit pas être inférieure à +5 °C. Autrement, la surface à traiter doit être préchauffée avec brûleur à gaz ou un dispositif à air chaud, en prenant en compte les précautions de sécurité applicables.
Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être prétraitées avec un primaire butyle/bitume Würth.
Pour garantir une bonne adhérence, le ruban doit être pressé sur la surface et lissé avec un rouleau à pression ou un outil similaire.
Lors du raccordement des bandes, le chevauchement doit être de 50 mm minimum.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!