Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban en crêpe de précision
Ruban en crêpe de précision - 1
Ruban en crêpe de précision - 2
Ruban en crêpe de précision - 3
Ruban en crêpe de précision - 4
Ruban en crêpe de précision - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban en crêpe de précision

Ruban en papier spécial pour les exigences les plus strictes lors des travaux de masquage dans les secteurs de l'automobile, de la métallurgie et de la peinture

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Précis et doux sur les surfaces


  • Le papier Washi fin, souple et de haute qualité permet d'obtenir des collages très précis

  • Bords de peinture nets et ultraplats sans coulures

  • Excellente adhérence même sur les matériaux supports sensibles grâce à la colle acrylate spéciale

  • Peut être retiré sans laisser de résidus


Pour une vaste gamme d'applications


  • Résistance aux UV pendant 4 mois, ce qui rend le ruban adhésif adapté aux applications intérieures et extérieures

  • Les travaux de peinture nécessitant un séchage au four ne posent pas de problème, car le ruban résiste à la chaleur jusqu'à +100 °C
Indication
  • Retirer le ruban une fois la peinture sèche

  • Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés

  • Sur des matériaux supports critiques tels que le parquet, le stratifié, le linoléum ou d'autres surfaces qui seront visibles ultérieurement, des résidus d'adhésif ou des déchirures de surface ne peuvent pas être exclus

  • Lors du jointoiement des carreaux avec du mastic d'étanchéité, le ruban doit être retiré avant la fin du processus de séchage, sinon le ruban sera difficile à retirer

  • Ne convient pas à une utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (y compris les peintures à base de plomb), le cuivre, les métaux anodisés, la pierre naturelle (marbre, etc.) et le PVC vieilli ou altéré
Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.