Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour extérieur
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour extérieur - 1
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour extérieur - 2
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour extérieur - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour extérieur

Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
L'économie de matériau de 0,8 mm d'épaisseur répond aux mêmes exigences que pour une épaisseur de 1,2 mm


  • Plus grande économie

  • Traitement plus simple et plus flexible, par exemple dans les coins

  • Durabilité améliorée grâce à des économies de ressources


Résistant à l'eau et respirant


  • Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur

  • Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour laisser la vapeur d'eau provenant de l'intérieur s'échapper vers l'extérieur, évitant ainsi tout dommage lié à l'humidité sur les bâtiments


  • Grâce à son matériau de haute qualité, le film EPDM reste scellé en permanence et compense particulièrement bien les mouvements des composants

  • Grâce à sa résistance élevée aux intempéries, le film EPDM est parfaitement adapté à l'étanchéité permanente

  • On obtient également une installation fiable sur les surfaces de construction légèrement irrégulières en combinaison avec le ruban d'étanchéité adhésif SMP EPDM.

  • Bonne compatibilité avec le bitume
Indication
  • Ne convient pas aux joints selon les classes d'influence d'eau W2.2-E (forte influence de l'eau sous pression ≥, profondeur d'immersion de 3 m).

  • Le ruban ne peut pas être enduit.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.