Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm - 1
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm - 2
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm - 3
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm

Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Résistant à l'eau et respirant


  • Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur

  • Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour laisser la vapeur d'eau provenant de l'intérieur s'échapper vers l'extérieur, évitant ainsi tout dommage lié à l'humidité sur les bâtiments


Extrêmement élastique


  • Sécurité optimale en cas de mouvement des composants

  • Application pratique grâce à la flexibilité du ruban


Excellente résistance aux intempéries


  • Matériau de qualité supérieure pour une étanchéité permanente en toute sécurité

  • Très bonne résistance aux UV


Montage sécurisé sur les supports irréguliers


Montage sécurisé même sur les supports de construction légèrement irréguliers en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM.



Bonne compatibilité avec le bitume

Indication

Ne convient pas à l'étanchéification des zones en contact avec le sol/ne convient pas aux joints selon la norme DIN 18533.



Le ruban ne peut pas être enduit.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.