Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité VKP® TRIO
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 1
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 2
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 3
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 4
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 5
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 6
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 7
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 8
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 9
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 10
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 11
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 12
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 13
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 14
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 15
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 16

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité VKP® TRIO

Ruban à joint d'étanchéité assurant simultanément l'étanchéité interne et externe et l'isolation des joints de portes et de fenêtres. Assure un lissage fiable des irrégularités dans la zone du joint et résiste aux intempéries.
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
Etanchéification et isolation complètes en une seule étape


  • Permet de gagner un temps considérable lors de l'installation

  • Très facile à appliquer

  • Nette réduction de l'espace de stockage nécessaire (remplace trois produits classiques)


Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences du label de qualité RAL


  • Résiste à la pluie, perméable à la vapeur sur la face externe

  • Isolation thermique à partir de la zone intermédiaire

  • Etanche à l'air et à la vapeur sur la face interne


Installation possible par tous les temps


Le produit assure une étanchéité complète quelles que soient les conditions météo.



Empêche les émissions (vérifié par le laboratoire de test indépendant Eurofins)


Sans danger pour les personnes et pour l'environnement.



Les irrégularités de surface sont toujours lissées dans la zone du joint spécifié



Pas de réaction chimique sur le lieu d'installation



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Homologation

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

La vitesse de dilatation de VKP Trio dépend de la température. En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé.


Utiliser VKP Plus pour les joints entre les composants solides. Dans la zone du joint inférieur, nous recommandons du ruban flexible ou du ruban d'étanchéité extérieur EPDM.


Pour les rubans avec une largeur de joint de 12–20 mm et 20–30 mm, le ruban possède deux couches, et la zone autocollante est située du côté ondulé (pour des raisons techniques).



Effectuer des tests suffisants pour les peintures et produits d'étanchéité. Pas d'interactions avec les coulis disponibles dans le commerce. La fenêtre est fixée dans le cadre d'une installation espacée. Les joints de façade sous contrainte élevée doivent être scellés avec VKP Plus.

Domaine d'application

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.