Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande adhésive avec membrane ultra respirante EURADOP®
Bande adhésive avec membrane ultra respirante EURADOP<SUP>®</SUP> - 1
Bande adhésive avec membrane ultra respirante EURADOP<SUP>®</SUP> - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande adhésive avec membrane ultra respirante EURADOP®

Ruban adhésif double face pour collage permanent à l'intérieur et à l'extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Ruban adhésif double face


Collage très rapide et simple



Etanchéité et résistance au vieillissement éprouvées


  • Fiabilité maximale pour des tests de résistance aux infiltrations

  • Protège de l'humidité et contre la formation de moisissure dans l'isolant


Polyvalent


Adhère à la plupart des supports de construction standard, également excellent pour les applications en extérieur



Sans solvant



ENeV



Résistance au vieillissement thermique et à l'humidité certifiée par l'Université de Kassel

Homologation

Preuve d'étanchéité à l'air avec EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055/DIN EN 42 et DIN V 4108-7/prEN 12114

Indication

La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau de la zone collée. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.

Domaine d'application

Preuve d'étanchéité à l'air avec EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055/DIN EN 42 et DIN V 4108-7/prEN 12114

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.