Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban en butyle Flex EURASOL®
Ruban d'étanchéité très flexible pour l'étanchéité à l'air, au vent et à la pluie à l'intérieur et à l'extérieur avec une excellente déformation tridimensionnelle autour des raccordements et une compensation du mouvement des composants.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Polyvalent
- Ruban en butyle adapté à pratiquement tous les types d'ouvertures
- Application rétrospective possible si les tuyaux et les câbles ont déjà été posés
Film spécial élastique
- Le ruban peut être étiré très facilement dans tous les sens, pour une excellente déformation tridimensionnelle autour des joints
- Compense les mouvements des composants de manière fiable
Pouvoir adhésif élevé
Excellente adhérence sur les surfaces pour une fiabilité maximale.
Excellente compatibilité avec les matériaux
Application rapide grâce au papier à décollage en saillie (qui se soulève manuellement) à division centrale
Le ruban flexible en butyle EURASOL est idéalement adapté aux pare-vapeur WÜTOP, aux coupe-vapeur et aux films de protection pour solives. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces films.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.En extérieur
Pour sceller les ouvertures à travers les films de protection pour toits et solives, par ex. dans les cheminées ou les canalisations.
Intérieur
Pour sceller les ouvertures dans les pare-vapeur ou les coupe-vapeur, par ex. bouches d'aération ou câbles électriques. Pour ponter les joints entre les composants et les panneaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!