Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour intérieur
Ruban d'étanchéité perméable à l'air et à l'eau, bloquant la diffusion de vapeur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Economie de matériau grâce à l'épaisseur de 0,8 mm répondant aux mêmes exigences qu'une épaisseur de 1,2 mm
- Plus économique
- Traitement plus simple et plus flexible, par ex. dans les coins
- Durabilité améliorée grâce à des économies de ressources
Etanche et bloque la diffusion de vapeur
- Protège contre l'humidité pénétrant dans la maçonnerie de l'intérieur, réduisant ainsi le risque de dommages structurels liés à l'humidité
- Grâce à son matériau de haute qualité et flexible, le film EPDM reste scellé en permanence et compense particulièrement bien les mouvements des composants
- Grâce à sa résistance élevée aux UV et aux intempéries, le film EPDM est parfaitement adapté à l'étanchéité permanente
- On obtient également une installation fiable sur les surfaces de construction légèrement irrégulières en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM
- Bonne compatibilité avec le bitume
- Étanchéité intérieure, par ex. pour les éléments de plancher, les seuils des portes extérieures si le joint entre en contact avec la chape.
- En raison des gradients de pression de vapeur, le ruban d'étanchéité intérieur EPDM doit être utilisé pour l'étanchéité intérieure et le ruban d'étanchéité extérieur EPDM pour l'étanchéité extérieure. Noter l'impression sur le ruban.
- Le ruban ne peut pas être enduit.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Etanchéification permanente et fiable des joints en intérieur, p. ex. pour les rebords de fenêtres, les fenêtres situées au niveau du sol et les portes de balcon, pour les seuils de porte extérieurs, les vérandas et au niveau des façades.
- Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière, de graisse et de glace et capables de supporter des charges. Nous recommandons de nettoyer les éléments à l'aide du nettoyant de surface Activating Cleaner.
- Pose : Couper le ruban EPDM à la longueur requise. Appliquer le ruban d'étanchéité adhésif SMP EPDM sur la surface et essuyer avec une spatule. L'épaisseur de la couche adhésive doit être de 1 mm. Coller le ruban EPDM sur la surface et appuyer légèrement à l'aide d'un rouleau à pression, tout en s'assurant d'une installation sans tension.
- Le ruban autocollant en butyle est utilisé comme aide au montage sur le cadre/l'élément et le ruban doit être fixé par une fixation mécanique conformément à la norme DIN18533.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!