Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande résiliente

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande résiliente

Bande résiliente autocollante aux dimensions stables pour minimiser les ponts thermiques dans le travail des métaux légers selon le Type 7, conformément à la norme IFBS

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Force de compression extrêmement élevée


  • Force de compression testée, conforme au Type 7 IFBS Info 4.02.

  • La bande n'est que très peu compressée par les éléments de fixation. Par conséquent, la séparation thermique entre les composants est assurée


Satisfait aux exigences de l'EnEV et du décret sur la protection thermique


Minimise les déperditions de chaleur, contribuant ainsi à réduire les coûts.



Pouvoir adhésif très élevé


  • Le ruban adhère fermement à la surface

  • Joint extrêmement fiable entre la colle et la mousse


Excellente résistance au vieillissement


Fiabilité maximale pour application à long terme.

Indication

Propriété autocollante comme aide au montage temporaire ; la bande doit être fixée mécaniquement entre les éléments.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.