Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité EPDM, intérieur
Ruban d'étanchéité imperméable à l'air et à l'eau qui bloque la diffusion de vapeur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bloque l'eau et la diffusion de vapeur
Empêche la pénétration de l'humidité de l'intérieur dans la maçonnerie et prévient ainsi le risque de dommages structurels liés à l'humidité.
Très grande souplesse et résistance :
- Grâce à son matériau de haute qualité et flexible, le film EPDM reste scellé en permanence et compense particulièrement bien les mouvements des composants
- Grâce à sa résistance élevée aux UV et aux intempéries, le film EPDM est parfaitement adapté à l'étanchéité permanente
- On obtient également une installation fiable sur les surfaces de construction légèrement irrégulières en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM
- Bonne compatibilité avec le bitume
Installation sécurisée sur les surfaces irrégulières
Avec la colle pour ruban SMP EDDN/colle pour ruban d'étanchéité EPDM, le ruban peut également être installé sur des surfaces irrégulières.
Bonne compatibilité avec le bitume
N'assure pas l'étanchéité à l'eau sous pression. Le ruban ne peut pas être enduit.
Les instructions d'utilisation ci-dessus sont des recommandations basées sur les tests que nous avons effectués et notre expérience. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests avant d'utiliser le produit. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres améliorations.
Article ni repris, ni échangé.Etanchéité durable et fiable pour les connexions internes d'éléments de construction, par ex. éléments de façades en aluminium, véranda, etc.
Les surfaces à coller doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse et doivent permettre la redistribution de charge.
Couper le ruban EPDM à la longueur et la largeur requises. Appliquer la colle sur les rubans EPDM sur la surface à coller et répartir à l'aide d'une spatule. Coller le ruban EPDM à la surface et appuyer légèrement avec un rouleau afin que le ruban collé ne soit pas sous tension.
Le ruban d'étanchéité doit être fixé sur le cadre/élément avec une fixation mécanique (par exemple avec des capuchons d'étanchéité, des bandes de serrage).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!