Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité en butyle
Le ruban d'étanchéité autocollant en caoutchouc butyle assure une étanchéité durable grâce à sa résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellente adhérence et compatibilité avec la plupart des matériaux courants
- Excellente compatibilité avec le plexiglas, le Makrolon et le bitume (conformément à la norme DIN EN 1548)
Durabilité à long terme
- Durée de vie presque illimitée si le produit est correctement appliqué par un professionnel
- Excellente résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Résistant à l'eau et imperméable
Idéal pour une utilisation dans le domaine de la "construction durable"
- Sans risque pour la santé
- Inodore
- Effet isolant et insonorisant
- Excellente étanchéité à la vapeur d'eau
- Résistance transversale
- Conforme aux exigences en matière de COV
Application simple et rapide
- Immédiatement fonctionnel
- Autocollant permanent
Autocollant
Sans solvant ni bitume
- Conforme aux fiches techniques IVD n° 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Compatible avec le bitume conformément à la norme DIN EN 1548
Conforme aux exigences en matière de COV selon :
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB scheme
- COV français classe A+ et "ordonnance KMR"
- Eviter de visser/percer le ruban en butyle
- Le butyle ne peut pas être fixé mécaniquement !
- Conforme aux fiches techniques IVD n° 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Compatible avec le bitume conformément à la norme DIN EN 1548
Conforme aux exigences en matière de COV selon :
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB scheme
- COV français classe A+ et "ordonnance KMR"
Ces données sont des recommandations basées sur nos propres tests. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Le ruban d'étanchéité en butyle est adapté à l'étanchéité et à la fixation dans les applications industrielles et du bâtiment ainsi que pour les tâches d'étanchéité de recouvrement et de protection sans transmission de forces mécaniques au niveau des joints, raccords, connexions, ouvertures, enroulements et points de contact et pour les travaux de réparation intensifs en intérieur et en extérieur.
Egalement idéal pour le collage de joints et de films pare-vapeur, les joints chevauchants pour les pièces d'assemblage dans le domaine de l'automobile et des toitures, la construction de façades et d'équipements, la construction de pièces en béton et en béton préfabriqué, la construction de navires, de caravanes et de conteneurs, dans l'industrie de la fabrication de meubles et du second œuvre, dans les installations sanitaires et électriques ainsi que dans la technologie de ventilation et de climatisation.
Le produit peut également être utilisé comme protection contre la corrosion entre les matériaux métalliques ou pour l'amortissement des vibrations et l'isolation phonique. Une fixation mécanique est requise pour les transmissions de charge.
Les surfaces à sceller doivent être sèches, porteuses et exemptes de poussière et de graisse. Les surfaces absorbantes et poreuses telles que le béton, le plâtre, etc. doivent être prétraitées avec un primaire butyle. Le ruban d'étanchéité en butyle doit être pressé soigneusement sur la surface. Presser les surfaces d'étanchéité l'une contre l'autre pour obtenir un joint parfait. Toute pression de contact excessive sur le profil provoque l'extraction du produit d'étanchéité. Pour cette raison, ne jamais comprimer les produits en butyle jusqu'à les aplatir complètement (utiliser la rondelle comme entretoise). Les produits en butyle doivent toujours être fixés mécaniquement en raison des propriétés d'écoulement du ruban ("écoulement à froid"), par exemple en vissant les pièces ou en appliquant un profilé à pression.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!