Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité pour véhicules
Ruban d'étanchéité pour véhicules - 1
Ruban d'étanchéité pour véhicules - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité pour véhicules

Le ruban d'étanchéité pour véhicules protège contre les vibrations et scelle les joints de manière permanente en une seule étape.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pré-comprimé à 20 %

  • Autocollant sur un côté

  • Résistance thermique : -30 °C à +90 °C

  • Perméable à la vapeur, empêchant ainsi l'accumulation d'eau

  • Une fois la compression relâchée, le ruban d'étanchéité développe une force de réajustement qui appuie fermement contre les bords des joints et compense les zones irrégulières.
Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.