Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité VKP Premium Plus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité VKP Premium Plus

Ruban d'étanchéité BG1 pré-comprimée étanche offrant une résistance à la pluie jusqu'à 600 pascals.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Testé selon la norme 18542: 2009


  • Utilisation possible jusqu'à une hauteur de bâtiment de 100 m

  • Haut niveau de sécurité grâce à la satisfaction de tous les paramètres de test BG1

  • Grande élasticité permanente

  • Performances thermiques et acoustiques élevées


Tolérance élevée


  • Adaptation optimale à diverses largeurs de joints

  • Le ruban adhésif protège des surextensions


Application rapide


  • Aucun prétraitement requis

  • Aucun outil de mise en œuvre requis

  • Aucun masquage des bords de joints requis

  • Aucun post-lissage requis


Produit précompressé et autocollant


VKP Premium permet de sceller les joints de manière fiable et permanente en une seule étape. Une fois la compression relâchée, le ruban d'étanchéité développe une force de réajustement qui appuie fermement contre les bords des joints et compense les irrégularités.

Indication

Sélection de la taille de ruban : définir les largeurs de joints de la structure et les classer dans la colonne 1 (résistance à la pluie). Ensuite, choisir la taille de ruban requise. Sélectionner la référence selon la couleur du ruban et spécifier la quantité de rouleaux.


Les durées de réajustement ne sont pas soumises à une spécification particulière. Elles dépendent de la durée de l'entreposage et de la température d'application.

Normes :


  • NF P 85-570 et NF P 85-571

  • EN 12 865 et EN 13 830

  • Conforme aux exigences des DTU 36.5 (joints de menuiseries) et DTU 33.1 (façades)


Agrément :


  • Cahier des charges SOCOTEC

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.