Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban d'étanchéité, pré-comprimé

Gamme de rubans d’étanchéité

VKP Basic est un ruban d’étanchéité destiné à réaliser la deuxième barrière d’étanchéité de joints à deux étages, pour une étanchéité à la pluie battante jusqu’à une différence de pression de 300 pascals, selon les plages d’utilisation.

Pour l'étanchéité des joints de construction. Convient dans le domaine du bâtiment comme fond de joint expansif (ex : pose de menuiserie), joint de dilatation, étanchéité des éléments préfabriqués et cloisons de séparation.

En automobile, pour l'étanchéité des gaines de ventilation, de la pose de réservoir et le montage de rétroviseur. En industrie, pour la fabrication de conteneurs, climatiseurs, machines spéciales.


VKP Plus
est un ruban d’étanchéité (ou mousse de calfeutrement) destiné à réaliser la première et/ou la deuxième barrière d’étanchéité de joints à un ou deux étages, pour une étanchéité à la pluie battante jusqu’à une différence de pression de 600 à 1200 pascals, selon les plages d’utilisation.

Convient pour l'étanchéité des joints de constructions dans le neuf et la rénovation. Particulièrement adapté pour les joints :

  • entre éléments préfabriqués en béton,
  • de maçonnerie traditionnelle et béton banché,
  • d’isolation thermique par l’extérieur (mur manteau),
  • lors de mise en oeuvre de menuiseries extérieures (aluminium, acier, PVC, bois, mixtes, coffrets de volets roulants) posées en applique ou en tunnel,
  • de façades légères (murs rideaux, façades panneaux),
  • de bardages (bois, métal, composite),
  • de constructions bois,
  • de rénovation de joints existants de façades.

Exclusions : joints horizontaux type joints de sol, joints sismiques, joints immergés, supports ne présentant pas une rigidité suffisante.


VKP Connect est un ruban d’étanchéité 3 en 1 (isolante, étanche à l'eau et à l'air). Elle est destinée à réaliser la première et/ou la deuxième barrière d’étanchéité de joints à un ou deux étages, pour une étanchéité à la pluie battante supérieure à 1000 pascals.

Elle convient pour l'étanchéité des joints de constructions dans le neuf (ex : pour les maisons BBC, passives et positives) et la rénovation. Particulièrement adapté pour les joints :

  • lors de mise en oeuvre de menuiseries extérieures (aluminium, acier, PVC, bois, mixtes, coffrets de volets roulants) posées en tunnel,
  • de façades légères,
  • de constructions bois,

Exclusions : joints horizontaux type joints de sol, joints sismiques, joints immergés, supports ne présentant pas une rigidité suffisante.