Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban de cerclage en polyester, tissé Pour système de cerclage Spannfix
Ruban de cerclage en polyester, tissé Pour système de cerclage Spannfix - 1
Ruban de cerclage en polyester, tissé Pour système de cerclage Spannfix - 2
Ruban de cerclage en polyester, tissé Pour système de cerclage Spannfix - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de cerclage en polyester, tissé Pour système de cerclage Spannfix

Pour le regroupement, le cerclage et le rangement de toutes les charges, telles que le bois de chauffage, les produits à bords tranchants, le liant à collage, le bois massif de construction solide, etc., pendant le transport et le stockage.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Pour les industriels, les artisans et les transporteurs travaillant avec des produits emballés à bords tranchants


p. ex. utilisation de bois, sciage, cadres, profilés, verre, pierre ou métal, fils polyester



Résistant aux UV et aux intempéries



Grâce à l'encollage à froid, le cerclage est plus rigide et garantit une résistance maximale du système lorsqu'il est associé à nos raccords métallique phosphaté (avec une surface plus rugueuse).



Cinq fois plus léger que le cerclage en acier


Egalement idéal pour une utilisation mobile



Fixation manuelle simple ou à l'aide du tendeur


  • Facile à resserrer si le volume de produits emballés diminue

  • Ne se desserre pas, même lors des longues périodes de stockage


Particulièrement résistant aux produits chimiques



Ne laisse pas de traces de rayures ni de taches de rouille


Cerclage doux des produits



Ruban réutilisable


Excellent rapport qualité-prix



Aucun bord tranchant


  • Aucun risque de blessure

  • S'adapte parfaitement à toutes les formes
Indication
  • Les charges soumises à impacts peuvent nécessiter un nombre plus élevé de tours de cerclage !

  • Lors du cerclage de produits regroupés sur une surface de chargement, les charges doivent être fixées correctement à l'aide de tapis antidérapants et de sangles d'arrimage à cliquet.

  • La force de traction ne peut être atteinte qu'en conjonction avec Attache de cerclage, phosphaté.
Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.