Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban pour plâtre en PVC Easy
Ruban PVC de haute qualité pour la protection pendant les travaux de plâtrage dans le secteur de la construction
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Idéal pour une utilisation en extérieur et à basse température
- Adapté aux travaux de masquage en extérieur
- Facile à dérouler à basse température
- Bonne plasticité même par temps froid
Développé spécialement pour le secteur de la construction
- Excellente adhérence
- Adapté aux surfaces lisses et rugueuses
- Idéal pour les applications de réparation, de marquage, d'étanchéité, de protection et d'entretien
- Agit comme pare-vapeur sur une largeur de 75 mm
Facile à déchirer à la main
Le produit doit être stocké à plat sur les bords coupés dans son emballage d'origine. Eviter la poussière, la chaleur, l'humidité, la lumière directe du soleil et les vapeurs de solvant. La température de stockage recommandée est comprise entre +10 et +30 °C dans une pièce propre, sèche et bien ventilée. Dans ces conditions, la durée de vie du produit est d'au moins 12 mois. Les surfaces à coller doivent être totalement sèches et exemptes de poussière, de graisse et d'huile. Le temps de collage maximum est de trois jours. Sur la pierre naturelle, en particulier le marbre, l'adhésif peut provoquer une décoloration. Ne pas exposer le côté adhésif à la lumière directe du soleil. Non adapté à un séchage au four.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits.
Recouvre et protège durant les opérations de nettoyage, de peinture et de sablage. Pour les joints et les coffrages. Peut également être utilisé avec le béton pour fixer les films et masquer les murs et les plafonds.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!