Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban en vinyle de qualité supérieure

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban en vinyle de qualité supérieure

Ruban de masquage PVC de haute qualité avec une excellente adhérence sur les surfaces très sales, humides et huileuses

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Convient à une large plage d'applications


  • Pour les tâches générales de masquage, de réparation, d'étanchéité, de protection et d'entretien sur une grande variété de surfaces

Résiste aux conditions difficiles


  • Résistance à des températures comprises entre -10 °C et +70 °C

  • Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

  • Forte adhérence, même sur les surfaces poussiéreuses ou humides

  • Reste adaptable et flexible, même à basses températures

  • Hydrofuge et résistant à l'humidité

Spécialement conçu pour la construction


  • Convient pour une utilisation sur béton et plâtre (masquage à court terme inférieur à 3 jours)

  • Entretien et assemblage de bâches et de films de protection

  • Protection des surfaces lisses pendant les travaux de peinture, de plâtrage et de rénovation de façade

  • Collage de panneaux isolants enduits en papier kraft, laine de verre, laine de roche et polystyrène

Facile à utiliser


  • Facile à dérouler malgré une colle puissante

  • Produit pouvant être déchiré à la main
Indication

Ne convient pas pour la pierre naturelle et le béton apparent. Les rouleaux doivent être stockés à plat sur l'arête de coupe dans leur emballage d'origine dans un local propre, sec et bien ventilé à des températures comprises entre +10 °C et +30 °C. Dans ces conditions, le produit peut être conservé pendant au moins 12 mois.