Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban de joint pour vitrage Ruban flexible actif
Ruban de joint pour vitrage Ruban flexible actif - 1
Ruban de joint pour vitrage Ruban flexible actif - 2
Ruban de joint pour vitrage Ruban flexible actif - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de joint pour vitrage Ruban flexible actif

Ruban de joint pour vitrage, pour fixation directe à l'aide de la moulure. Avec membrane spéciale à séchage actif pour sceller les joints à l'intérieur et en extérieur.
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
Installation simple et fiable


  • Le ruban est fixé à l'aide des moulures, aucun collage n'est nécessaire

  • Installation possible à partir de -5 °C

  • Pré-montage possible à l'atelier, indépendamment des conditions météorologiques

  • Le ruban peut être utilisé à l'intérieur et en extérieur


Valeur Sd variable de la membrane assurant un très bon séchage du joint ; scientifiquement prouvé par l'Institut allemand Fraunhofer


  • Réduit les risques de dommages causés par la présence d'humidité et de moisissures dans la structure

  • Accroît l'efficacité du matériau isolant


Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes)


Grâce à la valeur Sd variable, le joint respecte le principe "plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur".



Idéal pour poser de l'enduit sur les surfaces rugueuses recouvertes de tissu

Indication

Ruban flexible actif pouvant être combiné :


  • Intérieur : Ruban flexible actif - extérieur : VKP Plus

  • Intérieur : Silicone neutre parfait - extérieur : Ruban flexible actif

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.