Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif de marquage au sol
Rapide et facile à appliquer, et ne laisse pratiquement aucun résidu lors de la dépose
- Longueur: 33 m
- Épaisseur: 0,16 mm
- Utilisable avec les matériaux suivants: Chape en béton, Surfaces lisses
- Type d'application: Intérieur
- Température d'utilisation min./max.: 0 à 60 °C
- Température de mise en œuvre min./max: 5 à 40 °C
- Allongement à la rupture: 150 %
- Matière: Polychlorure de vinyle - PVC
- Base adhésive: Caoutchouc naturel
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Autocollant
- Bonne adhérence
- Résistance à la déchirure élevée
- Bonne résistance à l'abrasion
- Facile à utiliser
- Conforme aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Le ruban résiste au roulage des chariots de manutention, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La prise de virage sur le ruban doit être évitée.
La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.
Adhérence simple et rapide pour le marquage des couloirs, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bords.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!