Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban Easy Masking
Ruban Easy Masking - 1
Ruban Easy Masking - 2
Ruban Easy Masking - 3
Ruban Easy Masking - 4
Ruban Easy Masking - 5
Ruban Easy Masking - 6
Ruban Easy Masking - 7
Ruban Easy Masking - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban Easy Masking

Ruban spécial multi-pièces, stable en cas de contact avec une peinture à base aqueuse pour les travaux de masquage difficiles sur les véhicules, exempt de matériaux contenant du silicium
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
Utilisation simple et gain de temps


  • La lèvre en plastique divisée permet de soulever à la fois les joints plats et les joints plus profonds

  • Cette lèvre en plastique permet également au ruban d'être inséré plus facilement qu'avec les produits conventionnels, ce qui permet d'accélérer son application


Ruban perforé


  • La longueur requise peut être déchirée à la main, sans outils supplémentaires

  • La perforation permet de masquer rapidement et facilement les rayons, par exemple sur les joints de fenêtre en caoutchouc


Excellent pour les travaux de peinture


  • Les travaux de peinture nécessitant un séchage au four ne posent pas de problème, car le ruban résiste à la chaleur jusqu'à +110 °C pendant max. 1 heure
Indication
  • Stable en cas de contact avec une peinture à base aqueuse et exempt de matériaux contenant du silicium
Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !