Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de réparation en silicone
Ruban en silicone auto-fusible hautement résistant pour les réparations immédiates et travaux d'étanchéité.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résiste à une large gamme de substances.
Etanche à l'eau et à l'air en quelques secondes.
Très polyvalent.
Très simple et rapide à appliquer.
Idéal pour les services de dépannage et d'assistance.
Fonctionne aussi sur les surfaces humides ou grasses et sous l'eau.
Peut être retiré sans résidus.
Elasticité permanente.
Le ruban n'est pas autocollant. Convient uniquement aux réparations temporaires. Ne peut pas être réutilisé. Il est déconseillé de repositionner le ruban une fois fixé.
Ces informations sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Tester le produit avant utilisation ! Lors de l'utilisation du produit, la fiche de données techniques et les spécifications des réglementations en vigueur doivent impérativement être respectées.
- Réparations et joints de tuyaux et flexibles jusqu'à une pression de 8 bar (diamètre 1")
- Joints/réparations, p. ex. conduites de chauffage, conduites de refroidissement, raccords, tuyaux d'eau
- Joints/réparations, p. ex. tuyaux pour radiateurs, conduites d'huile, tuyaux d'arrosage, équipement pneumatique
- Joints/réparations, p. ex. conduites d'engins de chantier
- Recouvre les poignées d'outils
- Autres applications possibles : navigation, camping, etc.
Le ruban est scellé automatiquement lorsqu'il s'enroule sous tension autour de l'objet. Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!