Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de revêtement pour vitrage
Pour vitrage de fenêtres, portes et vitres fixes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Compressible
- Evite l'adhérence sur trois points
- Autocollant
- Comble les feuillures et réduit la consommation de mastic d'étanchéité
- Sert de section d'amortissement des mouvements en présence de lourdes charges dues au vent
- Structure à cellules complètement fermées uniforme et très fine
- Surface lisse décorative
- Hautement élastique
- Valeurs mécaniques élevées avec faible poids volumétrique
- Excellente résistance chimique
- Haute résistance aux intempéries
- Excellentes valeurs d'isolation thermique
- Durée de conservation : 12 mois en cas de stockage dans un endroit frais et sec
- Excellente résistance aux UV
- Compatible avec le verre acrylique
Sans film de protection
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.- La température d'utilisation ne doit pas être inférieure à +5 °C.
- La surface doit être sèche et exempte de poussière, d'huile et de graisse.
- Le ruban de revêtement doit être utilisé en association avec un produit d'étanchéité pour bords.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!