Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif double face Multi Tack
Ruban adhésif double face à fort pouvoir adhésif et excellente résistance interne, également adapté aux plastiques difficiles à coller.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résistance thermique jusqu'à 75 °C
Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable
- Excellent pouvoir adhésif et adhérence finale extrêmement élevée
- Excellente résistance interne à des températures élevées
- Produit pouvant être déchiré à la main (non doublé)
- Particulièrement adapté aux applications à charge élevée sur des surfaces lisses et rugueuses
Par mètre courant, tient jusqu'à :
- 8 kg/25 mm de largeur
- 6 kg/19 mm de largeur
- 4 kg/12 mm de largeur
Convient à différentes surfaces
- Parfaitement adapté à divers matériaux supports, y compris les matériaux à faible énergie de surface
- Application sur métal, plastique, PE, PP, bois, verre, pierre/béton
Température de mise en œuvre idéale d'environ +15 °C à 30 °C. Conserver le produit à des températures comprises entre +10 °C et +30 °C. Résistance maximale à des températures supérieures à 75 °C. Avant d'utiliser du ruban adhésif Multi-Tack, veuillez respecter nos instructions de traitement, qui sont incluses dans toutes les boîtes de Multi-Tack.
| Tableau des matériaux de base pour rubans adhésifs double face | ||||||
| Ruban adhésif double face Multi Tack | Ruban adhésif double face | Ruban adhésif double face MULTI | Ruban adhésif double face STRONG | Ruban adhésif pour travaux d'assemblage | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Matériaux supports bitumineux | - | - | - | - | - | |
| Silicone | - | - | - | - | - | |
| Plastiques | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polycarbonate (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyéthylène (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylène (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Téflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Métal/bois | Aluminium (anodisé) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Aluminium (peint) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Acier | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Hêtre | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Autre | Verre | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = adhérence limitée ⎷2 = adhérence modérée ⎷3 = bonne adhérence ⎷4 = très bonne adhérence ⎷5 = excellente adhérence - = aucune adhérence | ||||||
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Collage sur presque toutes les surfaces, par ex. ABS, PET, PE, PP, PVC, bois, métal, surfaces revêtues par poudre, carreaux en céramique, surfaces peintes, verre, surfaces rugueuses et poreuses. Pour une utilisation en intérieur : La surface adhésive requise est d'au moins 25 cm² par kg de charge. Montage rapide et facile de bases, plaques d'identification, crochets, boîtes aux lettres, matériaux de panneaux, carreaux, profilés de LED, etc. Convient aux ornements décoratifs et aux cadres en mousse de polyuréthane et de polystyrène. Idéal pour l'installation de détecteurs de fumée. Métal/entretien des immeubles : Collage de goulottes de câbles, montage de panneaux, éléments en verre, poignées, etc. Applications sanitaires : éléments décoratifs, systèmes de dévidoirs d'eau, etc.
Avant d'appliquer le produit, les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse, d'huile et d'autres contaminants.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!