Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban en crêpe de précision Light

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban en crêpe de précision Light

Papier spécial très fin et souple pour les travaux de masquage dans le secteur de la peinture

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Très fin et souple


  • Le papier Washi fin, souple et de haute qualité permet d'obtenir des collages très précis

  • Les bords peints particulièrement fins réduisent les coulures de peinture

  • Parfaitement adapté à une utilisation avec des peintures et vernis à base d'eau

  • Excellente adhérence avec un collage doux grâce à l'adhésif acrylique

  • Peut être retiré de nombreux matériaux supports sans laisser de résidus

  • Résistant aux UV jusqu'à quatre semaines, ce qui rend le ruban adhésif adapté pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur


Résistance thermique à court terme exceptionnelle


  • Résistance à la chaleur jusqu'à +130 °C pendant max. une heure, convient aux travaux de peinture nécessitant un séchage au four
Indication
  • Retirer le ruban une fois la peinture sèche

  • Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés

  • Sur des matériaux supports critiques tels que le parquet, le stratifié, le linoléum ou d'autres surfaces qui seront visibles ultérieurement, des résidus d'adhésif ou des déchirures de surface ne peuvent pas être exclus

  • Lors du jointoiement des carreaux avec du mastic d'étanchéité, le ruban doit être retiré avant la fin du processus de séchage, sinon le ruban sera difficile à retirer

  • Ne convient pas à une utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (y compris les peintures à base de plomb), le cuivre, les métaux anodisés, la pierre naturelle (marbre, etc.) et le PVC vieilli ou altéré
Article ni repris, ni échangé.