Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban pour cloison
Ruban pour cloison - 1
Ruban pour cloison - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban pour cloison

Mousse PE autocollante simple face évitant les ponts sonores lors de l'installation des cloisons Isolation acoustique des joints éprouvée conformément à la norme DIN 52210 RST, W = 58 dB Résiste aux UV, au vieillissement et aux intempéries

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Haut niveau d'isolation acoustique des joints


Isolation acoustique des joints éprouvée conformément à la norme DIN 52210 RST, W = 58 dB



Poids volumétrique élevé


Mousse en polyéthylène à pores fins et cellules fermées offrant une bonne résilience



Facile à utiliser


  • Application simple, rapide et propre

  • Compense les zones irrégulières


Sans film de protection


Le rouleau ne se démonte pas, car il est collé en place



Longue durée de vie


  • Résiste aux UV, au vieillissement et aux intempéries

  • Résiste à l'humidité

Matériau de construction de classe B1 conforme à la norme DIN 4102


Testé par l'Institut de recherche et de tests sur les matériaux de Leipzig (MPFA), certificat de test n° ÜB III/B-01-001

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.