Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 1
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 2
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 3
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 4
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 5
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 6
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 7
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 8
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 9
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 10
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 11
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 12
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 13
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 14
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 15
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 16
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 17
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 18
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 19
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 20
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 21
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300 - 22

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-300

Bande couvre joint pour fenêtres adhésive sur toute sa surface, pour une étanchéification rapide et simple des joints intérieurs.
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
Etanchéification des joints rapide et simple


  • Colle sur toute la surface du côté maçonnerie et papier adhésif sur le côté cadre de fenêtre

  • La position du ruban peut être corrigée peu de temps après le collage, car l'adhérence maximale se développe au fil du temps

  • Peut être utilisé pour diverses applications grâce aux fentes de séparation du film


Excellent pouvoir adhésif sur le long terme



Peut être enduit



Propriétés d'étanchéité testées


  • La face interne est plus résistante à la diffusion de vapeur que la face externe

  • Conforme aux exigences d'installation RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes)
Indication

A partir d'une température de surface inférieure à +5 °C et/ou sur les surfaces minérales et hautement absorbantes, utiliser un primaire en spray ou un primaire butyle/bitume.

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.