Rubans adhésifs Würth pour toutes vos applications professionnelles
Würth a développé une large gamme de rubans adhésifs de qualité pour toutes les situations rencontrées par les professionnels : de l’emballage de vos caisses carton, à l’isolation en passant par le raccordement ou le marquage au sol, faites votre choix parmi notre vaste sélection de rouleaux adhésifs. Ruban polypropylène, bande toilée ou adhésif double face, vous avez l’embarras du choix pour coller, emballer ou isoler.
Retrouvez notamment nos rubans adhésifs pour l’emballage de cartons : en polypropylène ou renforcé par des filaments de verres, nos adhésifs industriels garantissent une fermeture de qualité grâce à leur très bonne adhésivité. Pour gagner en productivité lors de l’emballage ou l’application des bandes adhésives, Würth a également conçu un dévidoir manuel universel. Ce dérouleur, simple de prise en main, s’adapte à tous types de ruban de 50mm de large.
Nous vous proposons également différentes sortes de rouleaux d’adhésif double-face, pour des applications polyvalentes ou plus spécifiques. Pour la fixation d’éléments légers comme la fixation de plinthes, l’assemblage d’éléments décoratifs verre, bois, métal (bande adhésive de miroitier) ou encore d’éléments de carrosserie, les utilisations des adhésifs double-face se déclinent dans tous les domaines.
Des rubans adhésifs spécialement dédiés aux applications du bâtiment
L’utilisation de
rubans adhésifs est particulièrement courante et efficace pour l’isolation et le repérage. Würth a donc développé des bandes adhésives spécialement destinées à cet emploi. Pour l’isolation électrique, l’obturation, l’étanchéisation, l’assemblage, dans les domaines de l’automobile, la plomberie, l’habitation… Retrouvez des rubans adhésifs auto-amalgamants et isolants possédant des caractéristiques techniques adaptées aux situations rencontrées : résistance aux UV, non gluant, auto-extinguible, grande souplesse, différentes couleurs, résistance thermique…
Würth offre également aux professionnels un choix de rouleaux adhésifs spécialement destinés à l’étanchéité et au raccordement. Certaines situations ont des besoins d’étanchéité ou d’assemblage spécifiques ; Würth a tenu à couvrir le spectre de ces besoins dans sa gamme. Bande adhésive toilée,
ruban au PFTE, bande aluminium,
bande d’étanchéité… Chacun de nos produits répond aux attentes des professionnels et est compatible avec différents supports : bois, béton, panneaux d’OSB, carrosserie, PVC…
Rubans adhésifs résistants pour toutes les activités et applications
Alors que les particuliers se débrouillent généralement avec les rubans adhésifs classiques, les rubans adhésifs d'emballage et éventuellement aussi les rubans adhésifs en tissu, il existe une multitude de rubans adhésifs différents qui sont utilisés par les professionnels de l’automobile, de l’installation, du bâtiment… dont les propriétés sont justement précisément adaptées à des applications spécifiques de ces domaines d’activité. Les rubans adhésifs professionnels que vous pouvez acheter chez Würth comprennent, entre autres :
- Ruban de masquage : il n'est pas seulement utilisé pour les travaux de peinture, mais aussi pour le vernissage, la construction sèche et la pose du sol. En plus du ruban de masquage spécial pour plâtre, Würth propose également du ruban de masquage résistant à la chaleur et du ruban de masquage en tissu, qui peuvent être facilement enlevés même après un travail prolongé.
- Ruban d'étanchéité : les rubans adhésifs pour l'étanchéité jouent un rôle dans le secteur sanitaire et dans l’installation de climatisation, dans les installations électriques, mais aussi dans le secteur automobile et dans l'aménagement intérieur - la gamme de rubans d'étanchéité de Würth est donc variée.
- Ruban isolant : le ruban isolant n'est pas seulement utilisé pour dénuder les conducteurs, mais aussi pour identifier les différents conducteurs - Würth propose des sets de ruban isolant pratiques dans les couleurs typiques.
- Ruban de montage : le ruban de fixation haute performance remplace souvent les vis ou les clous à l'intérieur. Würth propose du ruban de fixation pour bandes décoratives et miroirs ainsi qu'un grand choix de ruban de fixation universel double face. Classiquement, le ruban d'assemblage est utilisé pour sceller les sous-couches ou comme bandes de renforcement dans les constructions sèches.
- Ruban d'emballage : le ruban d'emballage classique n'est pas seulement indispensable dans les entrepôts, il est également utilisé dans presque toutes les entreprises. Würth propose différents rubans d'emballage et le distributeur de ruban d'emballage pratique en même temps.