Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit principal SAC 61 pièces
Kit principal SAC 61 pièces - 1
Kit principal SAC 61 pièces - 2
Kit principal SAC 61 pièces - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit principal SAC 61 pièces

Pour la dépose et l'installation correctes des couplages SAC
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
  • Sans cet outil spécial, il existe un risque élevé de tension ou de dommage de l'embrayage lors de l'installation

  • Le disque d'embrayage peut être centré sur le roulement pilote ou la plaque de pression (machine)

  • Inclut tous les adaptateurs magnétiques BMW pour les embrayages fournis prétendus départ-usine et les clés à ergots pour la dépose de la plaque de prétension, par exemple pour VW, Audi, Fiat


Contenu de la livraison


  • 1 axe de pression avec roulement de pression et poignée en T, 3 pièces

  • 2 traverses avec 3 bras et 4 bras

  • 12 vis de fixation, 4 de chaque en M6, M7 et M8

  • 4 écrous pour les boulons de montage

  • 1 adaptateur magnétique avec cône de serrage et fixation d'adaptateur magnétique de roulement pilote

  • 7 adaptateurs magnétiques de roulement pilote∅ 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mm

  • 8 adaptateurs magnétiques spéciaux pour BMW∅ 15/23, 15/26,5 court, 15/26,5 long, 15/28, 15/32,5,15/32,5 long, 15/34 et manchon de centrage avec vis

  • 1 kit d'outils de centrage∅, 15-21 et 21-28 mm, 15 pièces

  • 3 broches pour kit d'outils de centrage,∅ 11,85, 13,85 et 14,85 mm

  • 1 poignée et vis à six pans creux M8x50 mm pour adaptateur magnétique BMW, 2 pièces

  • 1 outil de réinitialisation du dispositif SAC

  • 1 clé à ergots∅ 14-100 mm/PIN 5 mm
Article ni repris, ni échangé.