Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sabot de charpente à ailes extérieures 2,0 mm 2 pièces
Sabot de charpente à ailes extérieures 2,0 mm 2 pièces - 1
Sabot de charpente à ailes extérieures 2,0 mm 2 pièces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sabot de charpente à ailes extérieures 2,0 mm 2 pièces

Suspension de solive flexible pour les poutres de taille intermédiaire et/ou les travaux de rénovation avec des largeurs de bois variables. Options de raccord bois/bois, bois/béton ou bois/acier pour les structures spéciales et les travaux de rénovation. Idéale pour le renforcement des structures existantes avec des sections transversales

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Réglage en largeur variable pour une plus grande souplesse

  • Ailettes orientées vers l'extérieur.

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275), environ 20 µm, épaisseur 2,0 mm selon EN 10326:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ATE-09/0021

Indication

Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou. Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

Agrément technique européen ATE-09/0021

Article ni repris, ni échangé.