Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sabot de charpente 2,0 mm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sabot de charpente 2,0 mm

Sabot de charpente à ailes intérieures pour l'assemblage des poutres aux montants dans les zones visibles. Convient pour des assemblages bois/bois, bois/béton ou bois/acier.

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
  • Les poutres sous charge uniaxiale peuvent être raccordées à des montants de la même largeur

  • Ailettes orientées vers l'intérieur

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275), env. 20 µm, d'épaisseur 2,0 mm selon EN 10367:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Indication

Le jeu au bord du clou dans le montant doit être respecté conformément à la norme EC5 lors de la conception de raccords avec charges biaxiales !


Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.


Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.


Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Agrément technique européen ATE-09/0021

Sous réserve de modifications techniques.