Le sabot de charpente, idéal pour assembler charpentes et ossatures
Le sabot de charpente, ou sabot de connexion, est un accessoire de plus en plus couramment utilisé dans la création de toitures et d'ossatures bois. Qualitatifs et très solides, les sabots de charpente créés par Würth sont disponibles dans de multiples formats et dimensions, adaptés aux différents angles de vos montages.
Son rôle : fixer des solives, des poutres, des chevrons
Vous avez une toiture à construire ou à rénover ? Le sabot de charpente constitue un excellent moyen de finaliser ou de parfaire votre construction bois. Ces éléments d'assemblage permettent en effet :
- de fixer des solives, des pannes ou des poutres lisses
- de maintenir des chevrons ou des montants de bardage
- de renforcer des assemblages existants, etc.
Sabots de charpente à ailes extérieures ou intérieures, demi-sabots...
Si Würth a développé sa propre gamme d'accessoires de fixation pour charpentes et ossatures, c'est pour équiper les professionnels avec des produits résistants et fiables : nos pièces sont composées d'acier galvanisé et reconnues par une série d'Agréments Techniques Européens. Nous veillons aussi à couvrir, autant que faire se peut, les différents angles et configurations de vos assemblages. Nous vous proposons ainsi :
- des sabots de charpente à ailes extérieures, communément employés et faciles à installer
- des sabots de charpente à ailes intérieures, plus discrets, qui permettent de répondre à des cas particuliers comme les assemblages en coin
- ou encore des sabots deux éléments ou demi-sabots, qui se distinguent par leur grande souplesse d'utilisation.
Raccords, boulons, tableau de charges : les conditions à respecter
Qui dit édification d'une charpente ou d'une ossature bois, dit règles de sécurité à respecter. Rappelons ici quelques-unes des conditions essentielles à la réalisation d'un ouvrage fiable et pérenne. Il vous faut notamment :
- choisir un sabot qui autorise les raccords bois/bois, bois/béton ou bois/acier, en fonction des matériaux « portés » et « porteurs » en présence
- veiller à ce que le diamètre des boulons (ou vis) ne soit pas inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou
- vérifier que la hauteur du sabot soit au minimum égale aux 2/3 de la hauteur de l'élément porté
- vous référer à un tableau de charges, pour vous assurer que la sollicitation sera inférieure à la capacité résistante du sabot de charpente, etc.