Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sac à gravats NF Sacs à gravats en polyéthylène basse densité recyclé
Sacs à gravats en polyéthylène basse densité recyclé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Sacs à gravats en polyéthylène basse densité recyclé
- Conditionnement en rouleau
- Excellente résistance à la perforation et à la déchirure (40 kg)
- Etanchéité totale grâce à la soudure renforcée du fond du sac
- Robustesse et durabilité : Sa construction solide lui permet de résister à l'usure et à l'abrasion pendant le transport et la manipulation sur les chantiers de construction.
- Conforme aux normes de sécurité : Ce sac est conforme aux réglementations en matière de sécurité et de qualité, garantissant une utilisation sûre sur les chantiers de construction : NF H 34-004
Conforme à la norme française : NF H 34-004
- Stockage temporaire des déchets lors de projets de rénovation ou de construction.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!