Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sac à plaques d'amiante Avec bandes de fixation et de fermeture

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sac à plaques d'amiante Avec bandes de fixation et de fermeture

Avec étiquetage amiante conformément à la norme TRGS 519

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Les plinthes avec bandes de fixation, le revêtement et l'étiquetage d'amiante correspondant permettent de respecter dans la durée les réglementations techniques sur la sécurité au travail conformément à la norme TRGS 519.



  • Avec quatre élingues rondes (longueur : 25 cm)

  • Charge CMU : 1 500 kg

  • Facteur de sécurité FS : 5:1

  • Epaisseur du tissu : 120 + 20 g/m²
Article ni repris, ni échangé.