Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sac poubelle en papier
Résistant aux déchirures et aux perforations, 100 % recyclable biologiquement et entièrement biodégradable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Particulièrement adapté aux déchets lourds, pointus ou à bords tranchants grâce au papier renforcé à deux plis spécial haute résistance
- Le sac en papier constitue une alternative éco-responsable pour la collecte de papier ou de déchets organiques
- Le sac poubelle rempli de papier peut être intégré directement au processus de recyclage avec son contenu
- Les déchets organiques et le sac en papier sont entièrement compostables
- Facile à remplir car il tient debout tout seul grâce à son fond renforcé
- Conception robuste et résistante (70 g/m2)
- Résistant à l'humidité
- Adapté aux déchets lourds
- Pour la collecte des déchets organiques, végétaux, du papier usagé, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!