Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sandow avec crochet de raccourcissement

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sandow avec crochet de raccourcissement

Sandow rouge avec un crochet en plastique et un crochet en acier. Peut être raccourci à la longueur requise à l'aide du crochet de raccourcissement. Maximum : 800 mm.
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
Serrage automatique


Sous tension, le sandow raccourci se serre de lui-même



Supporte jusqu'à 200 N



Facilement réglable


Possibilité de régler le sandow rapidement et facilement à la longueur nécessaire



Retour facile à la longueur d'origine


  • Surface en polypropylène

  • Intérieur en caoutchouc naturel

  • Charge de rupture du crochet en métal : 200 N

  • Charge de rupture du crochet en plastique : 500 N