Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle arrimage à cliquet double crochet à levier long
Sécurité certifiée GS, cliquet d'arrimage à crochet à griffe
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour les travaux en espaces confinés
Hauteur hors tout faible
Grande stabilité
- Structure solide
- 4 pignons de 20 dents chacun
Facile à desserrer sans appliquer de force importante, même avec une pré-tension élevée
Faible élongation < 5 %
Tissu polyester résistant
Réduction du nombre de sangles d'arrimage à cliquet nécessaires
Force de pré-tension 600 daN
Pas d'état de mise au rebut prématuré, d'usure prématurée en raison de l'étiquette intérieure
conforme à la norme EN 12195-2
Homologuée GS
- Une force de pré-tension supérieure à 600 daN exerce une pression plus importante sur le chargement et peut endommager les marchandises
- Les sangles d'arrimage à cliquet avec sangles de couleur ne sont pas résistantes à 100 %. L'utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.
conforme à la norme EN 12195-2
Homologuée GS
Article ni repris, ni échangé.Convient pour la fixation de rouleaux de papier dans l'industrie de l'impression, le bois, les composants en béton préfabriqués, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!