Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sangle auto-agrippante
Sangle auto-agrippante - 1
Sangle auto-agrippante - 2
Sangle auto-agrippante - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sangle auto-agrippante

Sangle à ouverture et fermeture rapide pour le regroupement de câble

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Jersey bouclé en polyamide sur un agrippant polyester de type champignon


Fermeture de la sangle à l'aide de la boucle.



Ouvertures et fermetures à répétition


La sangle peut être utilisée plusieurs fois pour réduire les coûts.



Ouverture et fermeture rapide


  • Fixation extrêmement rapide

  • Retrait des câbles de façons rapide et aisés.

  • Le loquet se soulève manuellement pour une ouverture plus facile


Les surfaces ne sont pas endommagées

Indication

Ce ruban n'est pas adapté pour arrimer les objets pendant le transport.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.